エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64753633
品番
EA618NR-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
全長(mm)
59.5
質量(g)
39
寸法D(mm)
16
寸法I(mm)
37
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7898-44
対辺(inch)
1/4