エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/4"DRx6mm [INHEX]ロングビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64753685
品番
EA618NT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:16、l:99
全長(mm)
121.5
質量(g)
56
対辺(mm)
6
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7898-49