エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/4"DRx 5/32" [INHEX]ロングビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64753719
品番
EA618NT-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:16、l:99
全長(mm)
121.5
質量(g)
54
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7898-52
対辺(inch)
5/32