EA618NT-106 1/4"DRx 1/4"  [INHEX]ロングビットソケット エスコ 64753746 EA618NT-106 1/4"DRx 1/4"  [INHEX]ロングビットソケット エスコ 64753746

1/4"DRx 1/4" [INHEX]ロングビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64753746 品番EA618NT-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440
全長(mm)121.5 質量(g)56 寸法D(mm)16 寸法I(mm)99 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-55 対辺(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする