1/2"DR ソケットレンチセット(19個組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754044 品番EA618R-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,070
販売価格(税別)
43,700
セット内容
ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
ラチェットハンドル:250mm
スピンナーハンドル:400mm
スライドヘッドハンドル:250mm
エクステンションバー:150mm
仕様スライドヘッドハンドル:250mm ケース寸法(mm)455(W)×190(D)×60(H) 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7899-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする