1/2"DR/T30x70mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754139 品番EA618RS-630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850
全長(mm)70 サイズT30 質量(g)73 軸長(mm)37 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7900-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする