※画像は代表画像です

EA618TL-5.5 1/4"DRx5.5mm クロウフットレンチ エスコ 64754315 EA618TL-5.5 1/4"DRx5.5mm クロウフットレンチ エスコ 64754315

1/4"DRx5.5mm クロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754315 品番EA618TL-5.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960
材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)22 質量(g)10 対辺(mm)5.5 外径(Φmm)16 差込角(inch)1/4"(6.3) アズワン品番64-7900-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする