※画像は代表画像です

EA618TL-6 1/4"DRx 6 mm クロウフットレンチ エスコ 64754324 EA618TL-6 1/4"DRx 6 mm クロウフットレンチ エスコ 64754324

1/4"DRx 6 mm クロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754324 品番EA618TL-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)22 質量(g)10 対辺(mm)6 外径(Φmm)16 差込角(inch)1/4"(6.3) アズワン品番64-7900-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする