※画像は代表画像です
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
1/4"DRx 8 mm クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64754349
品番
EA618TL-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
25
質量(g)
11
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
17
差込角(inch)
1/4"(6.3)
アズワン品番
64-7900-86