※画像は代表画像です
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
1/4"DRx 10mm クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64754358
品番
EA618TL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
27
質量(g)
12
対辺(mm)
10
外径(Φmm)
19
差込角(inch)
1/4"(6.3)
アズワン品番
64-7900-87