※画像は代表画像です
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
3/8"DRx12mm クロウフットレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64754446
品番
EA618VJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
66
質量(g)
56.5
対辺(mm)
12
外径(Φmm)
25
差込角(inch)
3/8"(9.5)
アズワン品番
64-7900-96