※画像は代表画像です

EA618VJ-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754455 EA618VJ-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754455 EA618VJ-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754455

3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754455 品番EA618VJ-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550
材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)65.5 質量(g)57.5 対辺(mm)13 外径(Φmm)26 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする