※画像は代表画像です

EA618VJ-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754464 EA618VJ-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754464 EA618VJ-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754464

3/8"DRx14mm クロウフットレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754464 品番EA618VJ-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620
材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)66 質量(g)58.5 対辺(mm)14 外径(Φmm)28 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする