※画像は代表画像です

EA618VJ-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754473 EA618VJ-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754473 EA618VJ-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754473

3/8"DRx17mm クロウフットレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754473 品番EA618VJ-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)67.5 質量(g)67.5 対辺(mm)17 外径(Φmm)32 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする