※画像は代表画像です

EA618VJ-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754489 EA618VJ-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754489 EA618VJ-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754489

3/8"DRx19mm クロウフットレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754489 品番EA618VJ-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)68.5 質量(g)81.5 対辺(mm)19 外径(Φmm)38 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7901-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする