※画像は代表画像です

EA618VK-22 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754516 EA618VK-22 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754516 EA618VK-22 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754516

1/2"DRx22mm クロウフットレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754516 品番EA618VK-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,423
販売価格(税別)
4,930
材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)87 質量(g)169 対辺(mm)22 外径(Φmm)42 差込角(inch)1/2"(12.7) アズワン品番64-7901-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする