※画像は代表画像です
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
1/2"DRx27mm クロウフットレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64754534
品番
EA618VK-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
91.5
質量(g)
207
対辺(mm)
27
外径(Φmm)
50
差込角(inch)
1/2"(12.7)
アズワン品番
64-7901-06