※画像は代表画像です

EA618VK-32 1/2"DRx32mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754559 EA618VK-32 1/2"DRx32mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754559 EA618VK-32 1/2"DRx32mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ 64754559

1/2"DRx32mm クロウフットレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754559 品番EA618VK-32
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,677
販売価格(税別)
6,070
材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)93 質量(g)218 対辺(mm)32 外径(Φmm)56 差込角(inch)1/2"(12.7) アズワン品番64-7901-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする