※画像は代表画像です
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
1/2"DRx36mm クロウフットレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64754568
品番
EA618VK-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,776
販売価格(税別)
¥
6,160
バスケットに入れる
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
95
質量(g)
243
対辺(mm)
36
外径(Φmm)
62
差込角(inch)
1/2"(12.7)
アズワン品番
64-7901-09