※画像は代表画像です。
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DRx17mm ソケット(チタン合金製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64754629
品番
EA618WP-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質
チタン合金
全長(mm)
40
質量(g)
55
対辺(mm)
17
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7901-15
先端外径(Φmm)
24