1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754787 品番EA619LJ-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
全長(mm)50 質量(g)17 対辺(mm)6 軸長(mm)34 差込角(inch)1/4"(6.35mm) アズワン品番64-7901-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする