エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの 配線用ケーブルグリップ
18- 24mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64754823
品番
EA626J-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,361
販売価格(税別)
¥
8,510
バスケットに入れる
材質
ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)
475
質量(g)
64
メッシュ寸法(mm)
400
引張強度(kN)
3.6
アズワン品番
64-7902-02
ケーブル径(Φmm)
18〜24