エスコ
エスコの 小型結束機
エスコの 替えベルト・部品
25mm アジャスター(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64756144
品番
EA628RR-825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
用途
平バンド用金具
材質
鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)
38.4×32.9
質量(g)
18.2
線径(Φmm)
3.5
内形寸法(mm)
26×25
板厚(mm)
3.5
適合バンド幅(mm)
25
アズワン品番
64-7903-56