エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
14mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64756354
品番
EA628TB-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,090
販売価格(税別)
¥
61,900
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
14
長さ(m)
100
材質
ナイロン
質量(kg)
1.2
種類
3ツ打
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×250
引張強度(kN)
43.8
アズワン品番
64-7903-80