EA628VN-31 Φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付) エスコ 64756388 EA628VN-31 Φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付) エスコ 64756388 EA628VN-31 Φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付) エスコ 64756388 EA628VN-31 Φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付) エスコ 64756388

Φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64756388 品番EA628VN-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730
材質アルミニウム合金、ナイロン、スチール 質量(g)38 耐荷重(kg)127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×19×63 適合ロープ径(Φmm)2〜5 アズワン品番64-7903-87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
ステップの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

4mmのロープを使用したが、カムが緩みガッチリ張れない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする