エスコ
エスコの 輪ゴム・ゴムバンド
エスコの 輪ゴム
60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(ライトグリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300g)
注文コード
64756458
品番
EA628WR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,524
販売価格(税別)
¥
6,840
バスケットに入れる
材質
シリコーンゴム
厚さ(mm)
1.1
色
ライトグリーン
内径(Φmm)
38
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
アズワン品番
64-7903-94