エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの 通線・入線工具
エスコの ケーブルローラー
65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64756519
品番
EA631EC-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
寸法(mm)
306(W)×306(D)×235(H)
質量(kg)
4.3
ローラー(W×Φmm)
200×65
引張強度(kN)
4.9
アズワン品番
64-7904-01
適合ケーブル(Φmm)
100以下