65x200mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64756546 品番EA631EC-260A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)262(W)×320(D)×158(H)m 質量(kg)3.6 ローラー(W×Φmm)200×65 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64756546
2023-11-15
用途:
管類 水平移動作業
サーラエナジー株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

比較的安価で、収納もしやすく、非常にお買い得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする