EA638CG-51 39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック) エスコ 64756844 EA638CG-51 39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック) エスコ 64756844

39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64756844 品番EA638CG-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,696
販売価格(税別)
3,360
仕様
カラビナ開口幅:約25mm
取付工具重量:1kg
材質アルミニウム 寸法(mm)39×77×110(H) 全長(mm)(カラビナ)95 ブラック 質量(g)90 線径(Φmm)(カラビナ)15 ベルト通し幅(mm)約62(60幅ベルト対応) アズワン品番64-7904-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする