エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 工具差し
エスコの ツールホルダー用 工具差し
Φ23mm マーカーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64756869
品番
EA638CG-53
在庫数量:残り5点
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,160
¥
999
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
寸法(mm)
約180×40×60
質量(g)
90
ベルト通し幅(mm)
60
アズワン品番
64-7904-53