EA638LD-31 160x81x93mm トイレットペーパーホルダー エスコ 64757377 EA638LD-31 160x81x93mm トイレットペーパーホルダー エスコ 64757377 EA638LD-31 160x81x93mm トイレットペーパーホルダー エスコ 64757377 EA638LD-31 160x81x93mm トイレットペーパーホルダー エスコ 64757377 EA638LD-31 160x81x93mm トイレットペーパーホルダー エスコ 64757377 EA638LD-31 160x81x93mm トイレットペーパーホルダー エスコ 64757377

160x81x93mm トイレットペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64757377 品番EA638LD-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,036
販売価格(税別)
2,760
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本 材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93 取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。 アズワン品番64-7905-24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする