エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗面所用品
エスコの 洗面所アクセサリー
400mm タオル掛け(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757386
品番
EA638LE-171
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
付属品
取付ベース:2個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本
材質
ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、バー:ステンレス(研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
高さ(mm)
55
奥行(mm)
55.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×55.5×55
パイプ径(Φmm)
10
アズワン品番
64-7905-26
材質(バー)
ステンレス(研磨仕上)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×55.5×55