※2個入り

EA638LF-151 50x35x70mm スプレーボトルフック(マグネット付・白) エスコ 64757413 EA638LF-151 50x35x70mm スプレーボトルフック(マグネット付・白) エスコ 64757413 EA638LF-151 50x35x70mm スプレーボトルフック(マグネット付・白) エスコ 64757413 EA638LF-151 50x35x70mm スプレーボトルフック(マグネット付・白) エスコ 64757413 EA638LF-151 50x35x70mm スプレーボトルフック(マグネット付・白) エスコ 64757413

50x35x70mm スプレーボトルフック(マグネット付・白)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード64757413 品番EA638LF-151
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
仕様
フック内寸:30×30mm
取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×70 アズワン品番64-7905-29 耐荷重(g)約500(1個あたり) 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする