エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁T形ハンドル
3/8"DRx12mm 絶縁ソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757553
品番
EA640MC-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,685
販売価格(税別)
¥
3,350
バスケットに入れる
全長(mm)
43
質量(g)
33
対辺(mm)
12
外径(Φmm)
20
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7905-53