EA642HV-12 12 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング) エスコ 64757639 EA642HV-12 12 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング) エスコ 64757639 EA642HV-12 12 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング) エスコ 64757639

12 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64757639 品番EA642HV-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
先端形状ナット 対辺(mm)12 全長(mm)230 軸長(mm)130 材質(軸)アルミニウム青銅 質量(g)135 商品構成単品 アズワン品番64-7905-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする