エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 防爆ドライバー
13 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64757648
品番
EA642HV-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
¥
21,800
バスケットに入れる
先端形状
ナット
対辺(mm)
13
全長(mm)
230
軸長(mm)
130
材質(軸)
アルミニウム青銅
質量(g)
135
商品構成
単品
アズワン品番
64-7905-68