14x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64757849 品番EA642JB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)19 全長(mm)150 質量(g)295 アズワン品番64-7905-89 先端径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする