エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 防爆スパナ/レンチ
エスコの 防爆両口スパナ
6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757964
品番
EA643BC-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
厚さ(mm)
5.4
寸法(mm)
6×7
全長(mm)
92
質量(g)
22
アズワン品番
64-7906-19