エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 防爆スパナ/レンチ
エスコの 防爆両口スパナ
11x13mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757998
品番
EA643BC-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
厚さ(mm)
6.9
寸法(mm)
11×13
全長(mm)
126
質量(g)
55
アズワン品番
64-7906-22