エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
250mm 平ヤスリ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64758183
品番
EA643KA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
ベリリウム銅合金
厚さ(mm)
6
全長(mm)
380
質量(g)
282
刃長(mm)
250
先端幅(mm)
25
アズワン品番
64-7906-47