250mm 半丸ヤスリ(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64758199 品番EA643KA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

材質ベリリウム銅合金 厚さ(mm)8 全長(mm)380 質量(g)255 刃長(mm)250 先端幅(mm)26(半丸) アズワン品番64-7906-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする