エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ケガキ工具・ポンチ
エスコの ケガキ針
155mm 超硬ポイントけがき針
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64758619
品番
EA652AT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
用途
工場に、板金用に、家庭や学校工作用に
仕様
ポイント材質:超硬合金
全長(mm)
155
質量(g)
約35
アズワン品番
64-7907-26