エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
29mm プライヤーホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64758795
品番
EA661CY-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
仕様
フック内寸:40×22mm
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
46×37(29)×33(25)
質量(g)
9
線径(Φmm)
3
アズワン品番
64-7907-66