エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
25mm スプリングクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64758804
品番
EA661CY-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
仕様
クリップ可能径:Φ15〜25mm
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
32×44×30
質量(g)
16.2
線径(Φmm)
1
アズワン品番
64-7907-67