エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
44mm シングルフック・U型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64758829
品番
EA661CY-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
材質
フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC、止め金具:ステンレス
寸法(mm)
49(W)×48(H)
質量(g)
8.9
線径(Φmm)
4
アズワン品番
64-7907-69
先端径(Φmm)
4(キャップ含む:5)
フック内径(Φmm)
27