エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
43mm ドライバーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64758838
品番
EA661CY-37
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
アウトレット
¥170
¥
139
バスケットに入れる
仕様
差込部分サイズ:Φ19.5×19.5mm
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
29×53(43)×52(44)
質量(g)
21.6
線径(Φmm)
3.5
アズワン品番
64-7907-70