エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
69mm シングルフック・小
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64758847
品番
EA661CY-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
材質
フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC
寸法(mm)
29×74(69)×27
質量(g)
12.6
線径(Φmm)
4
フック全長(mm)
69
アズワン品番
64-7907-71
先端径(Φmm)
5(キャップ含む)