エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
165mm シングルフック・大(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
64758865
品番
EA661CY-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
材質
フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC
寸法(mm)
29×170×58
質量(g)
33
線径(Φmm)
4
フック全長(mm)
165
アズワン品番
64-7907-73
入数
2本
先端径(Φmm)
5(キャップ含む)