エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
236x96x82mm カゴ棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64758926
品番
EA661CY-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
236×90×82
色
ブラック
質量(g)
209
線径(Φmm)
3
アズワン品番
64-7907-79