エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
304x106x67mm 長棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64758935
品番
EA661CY-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
304×100×67
色
ブラック
質量(g)
138
線径(Φmm)
差込み部:3、中部分:3
アズワン品番
64-7907-80